Peppers
コンジット アダプター 真鍮製 真鍮 ARシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-7399-66
65-7379-37
65-7399-41
65-7398-29
65-7379-38
65-7399-66
65-7402-62
65-7402-64
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62163878
品番
AR0BF/050NPT/M20
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7399-66
仕様
●継手タイプ:アダプター●材質:真鍮●ねじの呼び:1/2 NPT in, 20 mm●色:真鍮製●シリーズ:AR