SPMH3BF/075NPT コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用 Peppers 62163914

コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7399-64
内容量1個注文コード62163914品番SPMH3BF/075NPT
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
アズワン品番65-7399-64仕様●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:3/4NPT にて●色:真鍮製●シリーズ:SPMH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする