Peppers
コンジット ストッピングプラグ 真鍮製 真鍮 SPMHシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
65-7397-82
65-7402-65
65-7399-64
65-7397-82
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62163930
品番
SPMH3BF/M25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7397-82
仕様
●継手タイプ:ストッピングプラグ●材質:真鍮●ねじの呼び:25mm●色:真鍮製●シリーズ:SPMH