Peppers
コンジット ックナット スチール ステンレス鋼 ACDPシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62163939
品番
ACDP1SE/M20/10
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●継手タイプ:ックナット●材質:ステンレス鋼●ねじの呼び:20mm●色:スチール●シリーズ:ACDP
アズワン品番
65-7399-65