曜日別特売
166-32208 LTS32-FMC-M32-NPB/PA6-ML コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62164070

コンジットフィッテイング ストレート 銀 黄銅、PA 6 Helaguard LTS-FMCシリーズ用 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62164070品番166-32208 LTS32-FMC-M32-NPB/PA6-ML
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LTS-FMC圧縮継手、IP68
HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。
ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
LTS-FMC圧縮継手、IP68。HelaGuard外ねじニッケルめっき黄銅継手はIP66、IP67、IP68を満たします。ポリアミドシール付属の多部構造圧縮継手 締まるまで継手が回るのでノックアウト又はねじ止め取り付けに使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:32mm●材質:黄銅、PA 6●ねじの呼び:M32●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP68●シリーズ:Helaguard LTS-FMCアズワン品番65-7383-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする