曜日別特売
166-31301 PCS20-FF-M20-NPB-ML コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 62164079

コンジットフィッテイング ストレート 銀 真鍮 Helaguard PCS-FFシリーズ用 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62164079品番166-31301 PCS20-FF-M20-NPB-ML
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手
シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)
PCS-FF固定式内ねじコネクタ、IP54。HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手。シェル及び固定式内ねじ付きボディの2部構造継手 スイベル継手で使用する場合、2個のコンジットの連結に使用可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●継手タイプ:ストレート●呼び寸法:20mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M20●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FFアズワン品番65-7372-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする