EEUFC1H221S コンデンサ 12.5 Dia. x 15mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62165944

コンデンサ 12.5 Dia. x 15mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62165944品番EEUFC1H221S
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

FCシリーズ120 → 270 μF
パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。

仕様●高さ:15mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7203-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする