曜日別特売
MAL225722152E3 コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入 VISHAY 62166276

コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード62166276品番MAL225722152E3
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85℃ 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 キー付きの極性タイプを用意。

仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする