EEEFK1E221AP コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62167999

コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62167999
品番
EEEFK1E221AP
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

FK Series reels
パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることが
FK Series reels。パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、AEC-Q200 認定済みで、車載用途に適しています。 品番の末尾がAの製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。

仕様
●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性
アズワン品番
65-7201-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする