VISHAY
コンデンサ 400V 1袋 2個入
MAL215299603E3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
仕様
●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 13mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC Q200
注文コード
62171088
品番
MAL215299603E3
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7096-09
仕様
●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 13mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC Q200