曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
EEHZC1V680XP コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック) 62173434

コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(900個)
注文コード
62173434
品番
EEHZC1V680XP
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)値下げ
45,980

ZCシリーズ
パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125℃で4000時間の耐久性があります。AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装。用途。パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。

仕様
●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%
アズワン品番
65-7067-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする