曜日別特売
07-042-8100 コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ nerbeplus 62175157

07-042-8100 コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ nerbeplus 62175157
07-042-8100 コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ nerbeplus 62175157

コンビニチップ 5.0ml 個装滅菌 07-042-8100シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個×100本)
内容量1セット(4個×100本)注文コード62175157品番07-042-8100
参考基準価格(税別)¥175,200販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。

仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.1mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:100μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:200μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:300μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:400μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする