曜日別特売
R88A-RR080100S サーボドライブ 0.08 kW オムロンヘルスケア 62175638

サーボドライブ 0.08 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62175638品番R88A-RR080100S
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω
Omron 回生抵抗器は、G シリーズのサーボデバイスと併用します。電力は 80 W です。抵抗: 100 Ω。

仕様●許容入力:0.08 kWアズワン品番65-7273-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする