オムロンヘルスケア
サーボドライブ 0.1 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62175647
品番
R88D-1SN01H-ECT
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●相数:1●電源電圧:230 V ac●定格電圧:230 V●許容入力:0.1 kW
アズワン品番
65-7275-69