オムロンヘルスケア
サーボドライブ 0.2 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62175656
品番
R88D-KN04H-ML2
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kW
アズワン品番
65-7273-81