曜日別特売
R88M-1L1K030H-BS2 サーボモータ 230 V 3.18 Nm オムロンヘルスケア 62175830

サーボモータ 230 V 3.18 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62175830品番R88M-1L1K030H-BS2
参考基準価格(税別)¥406,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm
Omron 1S AC サーボモータは、機械の設計とメンテナンスを簡素化します。1S サーボモータには、23 ビット分解能のエンコーダが付属し、キーとタップ付きのストレートシャフトを備えています。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。容量: 1 kW 定格トルク: 3.18 Nm。

仕様●最大出力トルク:3.18 Nm●電源電圧:230 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1 kWアズワン品番65-7273-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする