EA560PG-145A [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ 62176968

EA560PG-145A [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ 62176968
EA560PG-145A [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ 62176968
EA560PG-145A [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ 62176968
EA560PG-145A [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ 62176968
EA560PG-145A [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ エスコ 62176968

[-]ドライバー(貫通柄・手元六角) EA560PGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●型番:8102DN-5-150●刃幅×刃厚(mm):(-)8×1.2●軸径(mm):7●軸長(mm):150注文コード62176968品番EA560PG-145A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,532
販売価格(税別)
4,120

手元六角付
手が濡れていても滑らないグリップ
打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
貫通柄なのでハンマーで叩けます。

仕様●型番:8102DN-5-150●刃幅×刃厚(mm):(-)8×1.2●軸径(mm):7●軸長(mm):150アズワン品番65-3885-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする