EA824BN-10 1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ 62178140

EA824BN-10 1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ 62178140
EA824BN-10 1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ 62178140
EA824BN-10 1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸 エスコ 62178140

1.5-6.0mm/10本組 ドリル 六角軸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード62178140品番EA824BN-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070

使用頻度の高い、ドリルビット10本セット。

仕様●型番:15060●入数:10本●サイズ(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0●六角シャンク:6.35mm●材質:HSS(ハイス)●用途:木材、プラスチック、金属など幅広く対応●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●つかみの軸長:8.64mmアズワン品番65-3893-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする