曜日別特売
EA979AC-31 150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ 62179174

EA979AC-31 150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ 62179174
EA979AC-31 150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ 62179174
EA979AC-31 150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ 62179174
EA979AC-31 150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ 62179174

150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4枚)注文コード62179174品番EA979AC-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,662
販売価格(税別)
2,420

机、棚、什器のへこみ防止に使えます。
キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。

仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なしアズワン品番65-3900-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする