エスコ
20枚用 ホッチキス チャコールグレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62180337
品番
EA762HC-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式
アズワン品番
65-3890-97
繰り返し・詰め替え
対応