曜日別特売
EA930AE-65A 330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本 エスコ 62214506

330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード62214506品番EA930AE-65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥963
販売価格(税別)
875

防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。
速硬化型
F☆☆☆☆取得
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)。

仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-44危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする