Omron 通信オプションボードは、インバータの運転と停止、パラメータの設定と参照、出力周波数 オプションボードは、PROFIBUS ネットワークからインバータへ、又はその逆に通信されたレジスタ値を渡すゲートウェイとして機能します。PROFIBUS Master は、一部のモジュールで提供されているメールボックスと、PROFIdrive DP-V1 パラメータチャンネルを使用
Omron 通信オプションボードは、インバータの運転と停止、パラメータの設定と参照、出力周波数 オプションボードは、PROFIBUS ネットワークからインバータへ、又はその逆に通信されたレジスタ値を渡すゲートウェイとして機能します。PROFIBUS Master は、一部のモジュールで提供されているメールボックスと、PROFIdrive DP-V1 パラメータチャンネルを使用して、オプションボード経由でパラメータデータの読み取り / 書き込みを行うことができます。 オプションボードは、ユニットの配線、PROFIBUS ノードアドレス (P180) と装置プロファイル (P182) の設定、および装置の再起動を行うだけで簡単に設定できます。 電源をオンにすると、ユニットの設定が自動的に読み取られます。特別なプログラミング装置を使用して設定を行う必要はありません。 オプションボードに必要なすべてのパラメータは、インバータに保存されます。 オプションボードは交換可能で、再構成は不要です。 オプションボードは、マスタの通信ボーレートを自動的に検出するため、ユーザー設定は不要です。