GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 259 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証。