曜日別特売
VCE03US05 AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W XP POWER 62217778

AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62217778品番VCE03US05
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパッケージ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 動作電圧: 85 → 305 V ac 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証。

仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする