仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8mアズワン品番65-3893-51