EH-17 エホート ホールソー 17mm EFFORT(エホート) 62220509

EH-17 エホート ホールソー 17mm EFFORT(エホート) 62220509
EH-17 エホート ホールソー 17mm EFFORT(エホート) 62220509

エホート ホールソー 17mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62220509品番EH-17
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃厚0.5mmにより切削抵抗を抑えたホールソー。刃部の材質は最高級マトリックスハイス鋼を使用した鋭い切味のホールソーです。適応板厚は1.2mmです。

用途適応材料:鉄板1.2mm、ステン1.2mm、アルミ、アクリル、合板など仕様6.35六角軸材質マトリックスハイス鋼寸法(mm)17全長(mm)68有効長(mm)12刃厚(mm)0.5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする