R60EW61005000K AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 100μF ±10% KEMET 62220840

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 100μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62220840品番R60EW61005000K
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
仕様●静電容量:100μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1mmアズワン品番65-7087-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする