曜日別特売
2139-05 ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック 2139-05シリーズ Thermo Fisher Scientific 62221978

2139-05 ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック 2139-05シリーズ Thermo Fisher Scientific 62221978
2139-05 ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック 2139-05シリーズ Thermo Fisher Scientific 62221978

ARTフィルター付チップ ART10 低吸着タイプ -10μl ラック 2139-05シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード62221978品番2139-05
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
ローリテンションタイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする