ET-5.9 エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm EFFORT(エホート) 62221979

ET-5.9 エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm EFFORT(エホート) 62221979
ET-5.9 エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm EFFORT(エホート) 62221979

エホート 六角軸鉄工ドリル 5.9mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62221979品番ET-5.9
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP

用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.9全長(mm)131有効長(mm)60
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする