ETL-2.0 エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 62222329

ETL-2.0 エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 62222329
ETL-2.0 エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm EFFORT(エホート) 62222329

エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62222329品番ETL-2.0
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。

用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする