ECH-2.0 エホート 六角軸コバルト一体型 2.0mm EFFORT(エホート) 62223205

ECH-2.0 エホート 六角軸コバルト一体型 2.0mm EFFORT(エホート) 62223205
ECH-2.0 エホート 六角軸コバルト一体型 2.0mm EFFORT(エホート) 62223205

エホート 六角軸コバルト一体型 2.0mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62223205品番ECH-2.0
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。

用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)2全長(mm)65有効長(mm)29
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする