仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aセット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ質量(g)477タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485ポート数2電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485|構成機器IP30メタル消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIBインターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kVビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8取付け方法DINレール取付、壁掛け取付使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと)電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFFRoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1Aデータレート50bps~921Kbpsシリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護