曜日別特売
23512 八ツ矢化繊モップ 八ツ矢工業 62224070

八ツ矢化繊モップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード62224070品番23512
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デッキブラシと同様の形状で、頑固な汚れに力を入れてしっかり拭き上げることができます。ビニールバンドにより壁を傷つけません。

材質糸質/ポリエステル、その他、糸寸/180mm、糸量:165g、柄/竹 植込4列質量(g)740幅(cm)【掃幅】21全長(cm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする