24020 ポリスプリングモップ 八ツ矢工業 62224140

ポリスプリングモップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード62224140品番24020
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スプリングで強力にモップをはさみます。

材質柄/スチールパイプ質量(g)520幅(cm)【掃幅】24全長(cm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする