24550 6寸モップ替糸 八ツ矢工業 62224237

6寸モップ替糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質糸質/特紡、糸量/180g 6寸用
糸質/特紡、糸量/180g 6寸用
糸質/綿(帆布糸)、糸量/190g 6寸用
内容量1本注文コード62224237品番24550
参考基準価格(税別)¥575販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

モップの替糸です。

材質糸質/特紡、糸量/180g 6寸用質量(g)180種類特紡 180幅(cm)【掃幅】18寸法(cm)【糸】38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする