マジカルモップ 20cm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62224429 品番25510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

油性吸着剤の力でフローリング・Pタイルなどの床をきれいに拭き上げます

材質糸質/綿100%、柄/スチールパイプ 質量(g)610 寸法(cm)【金具】12×23 全長(cm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする