曜日別特売
26501 特大水切 八ツ矢工業 62224675

特大水切

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)4250
内容量1本注文コード62224675品番26501
参考基準価格(税別)¥21,050販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

広いスペースを一気に排水。超ワイドタイプ。広い清掃幅、左右のカーブで水を囲い込み、効率良く排水できます。

材質金具/鉄、柄/ステン被覆パイプ、ゴム/発泡合成ゴム質量(g)4250サイズ(cm)150寸法(cm)【ゴム】150×10全長(cm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする