八ツ矢工業
U字型水切モップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(cm)
【ゴム】60×5
【ゴム】60×5
【ゴム】90×5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62224779
品番
26529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
広いスペースを一気に排水。ワイドタイプ。
材質
ゴム/発泡合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ
サイズ(cm)
60
寸法(cm)
【ゴム】60×5
全長(cm)
140