八ツ矢工業
Wワイパー(ズーム120付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62225068
品番
27560
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スポンジで洗い、ゴムヘラで水切り仕上げ。伸縮式なので高いところもラクラク、低いところは柄を取り外してハンドサイズで使えます。
材質
ゴム/エラストマー、スポンジ/ポリウレタン、柄/スチールパイプ
質量(g)
440
幅(cm)
【掃幅】24
全長(cm)
88~136(伸縮)