8WD53205BE Builtin luminaire flashing indicator IN SIEMENS 62225609

Builtin luminaire flashing indicator IN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62225609品番8WD53205BE
参考基準価格(税別)¥55,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
内蔵信号ランプ、リピートフラッシュライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm。

仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:45mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする