曜日別特売
BCS-512 CoolBox XT用コア biocision 62227894

CoolBox XT用コア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-3802-52
内容量1個注文コード62227894品番BCS-512
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Freezing Core。

仕様●1個(1×1pk)●保持温度帯:-20℃~0℃●保持時間(フタなし):5時間●保持時間(フタあり):8時間アズワン品番65-3802-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする