曜日別特売
THN 15-1223 DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc 15W TRACO POWER 62229574

DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62229574品番THN 15-1223
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする