VG.ECI6340BK4.P63.2.30 Kit DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 Nm EBM PAPST 62230055

DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 15 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット仕様●入数:1キット●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:200 W●出力スピード:133 rpm●軸径:15mm●最大出力トルク:15 Nm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●ギア比:30:1●寸法:直径 63 x 221.9 mm●許容電流値:12.3 A●長さ:221.9mm●幅:63mm注文コード62230055品番VG.ECI6340BK4.P63.2.30 Kit
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

製品の内容
ドライブモーターとギアボックス x 1 CN1117 開発キットコントロールボックス x 1 RS485 アダプタキット x 1 クイックスタートガイド x 1 操作および保守手順 x 1 電源ケーブルと接続ケーブル
安全
K4 モータコントローラは、EN62368-1 : 2014 準拠の ES1 ( SELV )の要件を満たすように設計されています。 開発キットの一部としてのみ使
製品の内容。ドライブモーターとギアボックス x 1 CN1117 開発キットコントロールボックス x 1 RS485 アダプタキット x 1 クイックスタートガイド x 1 操作および保守手順 x 1 電源ケーブルと接続ケーブル。安全。K4 モータコントローラは、EN62368-1 : 2014 準拠の ES1 ( SELV )の要件を満たすように設計されています。 開発キットの一部としてのみ使用でき、完成品に組み込むのには適していません。 ebm-papst K4 開発モータのみをこのコントローラと併用してください。電源。定格が 10 A 以上の適切な絶縁電源( 24 V 及び / 又は 48 V )を使用する必要があります。

仕様●入数:1キット●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:200 W●出力スピード:133 rpm●軸径:15mm●最大出力トルク:15 Nm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●ギア比:30:1●寸法:直径 63 x 221.9 mm●許容電流値:12.3 A●長さ:221.9mm●幅:63mmアズワン品番65-7306-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする