16DCT 26P1 211E 1 DCモーター ブラシ 12V 0.00527 Nm PORTESCAP 62230326

DCモーター ブラシ 12V 0.00527 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230326品番16DCT 26P1 211E 1
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nmアズワン品番65-7303-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする