曜日別特売
6EP1961-2BA41 DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/ SIEMENS 62230484

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230484品番6EP1961-2BA41
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS
SITOP PSE200U選択性モジュール
SITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS。SITOP PSE200U選択性モジュール。SITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時間の電流ピークに耐え、過負荷の大きい給電側を遮断します。これは、高抵抗ケーブルや、時間の経過とともにゆっくりと発生する短絡であっても保証されます。 損傷のないフィーダは、中断や妨害を発生させずに 24 V で供給されるため、設備のダウンタイムを最小限に抑えることができます。障害のあるフィーダには、LED とグループ信号コンタクトを使用して信号が送信されます。業界や要件にとらわれない Siemensはあらゆるプラントに信頼性の高い効率的な電源を提供します。特長と利点:。ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U) 。選択性モジュールの利点。1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。

仕様●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7212-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする