6EP1961-2BA31 DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS 62230588

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62230588品番6EP1961-2BA31
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定できます。定格電流を一定時間超えた場合、出力は自動的にオフになり、モジュールプッシュボタン又はリモートリセットを使用して待機時間後にオンに切り替えることができます。また、プッシュボタンを使用して出力を手動で切り替えることもできます。 選択性モジュールの利点 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。特長と利点最大 97 % の高効率 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED 動作温度範囲: 0 → 60 ℃ 中央からリモートリセット可能 ねじ止め接続 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続 チャネルごとのステータスメッセージ認定ABS ATEX認定 CB cCSAus クラス I 本部2 CE認証 cULus GL IEXEx 認定済み UR。

仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%アズワン品番65-7212-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする