0030075307 epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 Eppendorf(エッペンドルフ) 62235138

epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(120本)注文コード62235138品番0030075307
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証
無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠しています
ラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査
sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの
Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証。無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠しています。ラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査。sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。384、96、48、24チップを1ラックに収納。医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適。細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.(R)を使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様●純度レベル:Biopur●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする