曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
686610119001 FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 62235497

FFCジャンパケーブル 10芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62235497
品番
686610119001
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)値下げ
4,498
仕様
●線間ピッチ:1mm●極数:10●定格電流:1 A
アズワン品番
65-7397-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする