曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
687630225002 FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK 62236565

FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
アズワン品番
65-7399-26
注文コード
62236565
品番
687630225002
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)値下げ
72,980
アズワン品番
65-7399-26
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする