R88M-KH75030H-S2-D G5 series high inertia AC servo motor 7 オムロンヘルスケア 62238227

G5 series high inertia AC servo motor 7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62238227品番R88M-KH75030H-S2-D
参考基準価格(税別)¥329,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
Omron G5 シリーズの高慣性 AC サーボモータは、容量が 750 W で、200 V の入力電圧を備えています。このモータの速度は 3000 rpm です。2.4 Nm の定格トルクを備えています。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です。

仕様●許容入力:750 W●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7333-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする